Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP EVOVISTAlens Schutzhelm belüftet , verstellbar und Augenschutz, ABS Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2694291
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AMB170-007-F00
EAN/GTIN:
     5038428361750
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Farbe = Blau
Kinnriemen inkl. = Nein
Belüftet = Ja
Integrierter Augenschutz = Ja
Einstellbare Größe = Ja
Material = ABS
Schlitze = Ja
gefüttert = Nein
Spitzentyp = Micro
Regenrinne = Nein
Entsprechend EN 397 = Ja
Reihe = EVOVISTAlens
Erfüllte Normen = EN397
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Kinnriemen inkl.:
Nein
Belüftet:
Ja
Integrierter Augenschutz:
Ja
Einstellbare Größe:
Ja
Material:
ABS
Schlitze:
Ja
gefüttert:
Nein
Spitzentyp:
Micro
Regenrinne:
Nein
Entsprechend EN 397:
Ja
Reihe:
EVOVISTAlens
Erfüllte Normen:
EN397
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm blau abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm blau, 2694291, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, JSP, AMB170007F00, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 42,78*
€ 54,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 41,55*
€ 56,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.