| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2694292 Herst.-Nr.: AMB170-007-H00 EAN/GTIN: 5038428367622 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe = Rot Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Ja Einstellbare Größe = Ja Material = ABS Schlitze = Nein gefüttert = Nein Spitzentyp = Micro Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = EVOVISTAlens Erfüllte Normen = EN397 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Rot | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Ja | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | ABS | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Spitzentyp: | Micro | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | EVOVISTAlens | Erfüllte Normen: | EN397 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm rot, arbeitsschutzhelm, bauhelm jsp, 2694292, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, JSP, AMB170007H00, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |