| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2694308 Herst.-Nr.: APB030-000-100 EAN/GTIN: 5038428257251 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Nein Material = HPPE Schlitze = Ja gefüttert = Nein Spitzentyp = Standardausführung Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = EVO2 Erfüllte Normen = EN397 Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Nein | Material: | HPPE | Schlitze: | Ja | gefüttert: | Nein | Spitzentyp: | Standardausführung | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | EVO2 | Erfüllte Normen: | EN397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, 2694308, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, JSP, APB030000100, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |