| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2694324 Herst.-Nr.: ASA918-321-100 EAN/GTIN: 5038428040693 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Nein Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Linsenmarkierung EN166 = 1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Nein | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Linsenmarkierung EN166: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille jsp, 2694324, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, JSP, ASA918321100, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |