Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizlüfter Standgerät 415 V BS4343/IEC60309 mit Thermostat, 15kW / 400V (Volts), 520 x 550 x 860mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2694715
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2694715
EAN/GTIN:
     5059044514528
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 15kw
Heizart = Lüfter
Ausgangsleistung max. = 15kW
Montage = Tragbar
Ansteuerung = Thermostat
Höhe = 860mm
Abmessungen = 520 x 550 x 860mm
Steckertyp = 415 V BS4343/IEC60309
Geräuschpegel = 57dB
Weitere Informationen:
Heizart:
Lüfter
Ausgangsleistung max.:
15kW
Montage:
Tragbar
Ansteuerung:
Thermostat
Höhe:
860mm
Abmessungen:
520 x 550 x 860mm
Steckertyp:
415 V BS4343/IEC60309
Geräuschpegel:
57dB
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, rs pro heizlüfter, 2694715, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Heizgeräte und Heizkörper, RS PRO, EOT0125A, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heaters & Radiators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,95*
€ 484,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,73*
€ 481,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,31*
€ 453,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,56*
€ 423,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,30*
€ 391,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.