Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 30m Schwarz PVC isoliert Ø 1.42mm 7/0.20 mm Litzen UL1429
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2694742
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
7130 BK005
EAN/GTIN:
5059039023479
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 7/0.20 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 Vmm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL1429
Serie = Hook-up Wire PVC
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzengröße = 0,2 mm
CA Prop 65, CSA AWM I A/B, CSA FT1, MIL-W-16878E TYP B, UL AWM 1429. Bestrahlter PVC-Schaltdraht von Alpha Wire – Lötkolben-beständig. Dieser bestrahlte PVC-Schaltdraht von Alpha Wire hat einen Mantel, der gegen Lötkolbenwärme und korrosive Elemente beständig ist. Bestrahlter Schaltdraht kann in der Elektronik für Niederspannungs- und Schwachstromanwendungen verwendet werden und wird in hochdichten Kabeln verwendet. Schaltdraht wird am häufigsten in geschlossenen elektronischen Geräten verwendet. Diese Art von bestrahltem Schaltdraht von Alpha Wire kann in militärischen Anwendungen eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile. Leiter aus verzinnter Kupferlitze. Bestrahlte PVC-Isolierung. Farbcodierte Isolierung für leichte Schaltkreisidentifizierung. Ausgezeichnete Einheitlichkeit und hohe Abnutzungsbeständigkeit für einfaches Handhaben, Abisolieren und Anschließen. Abriebfest. MIL-Spezifikation, UL- und CSA-Zulassung. Die Mil-Spezifikation ist ein Standard der US-Streitkräfte zur Erfüllung der Standardisierungsziele des US-Verteidigungsministeriums. Geeignet für anspruchsvolle elektronische militärische Anwendungen. Die CSA-Zulassung (Canadian Standards Association) bietet Produktprüfungen und Zertifizierungen für Elektro-, Mechanik-, Sanitär-, Gas- und verschiedene andere Produkte. Diese Zulassung ist in Kanada, den USA und verschiedenen Ländern der Welt anerkannt. Sie beinhaltet eine strenge Reihe von Flammtests an Drähten und Kabeln. Die UL-Norm (Underwriters Laboratories) ist ein anerkanntes Zertifikat, das eine strenge Prüfung von Produktproben erfordert, um festzustellen, ob das Produkt bestimmte, definierte Anforderungen erfüllt. Diese Anforderungen basieren oft auf den von UL veröffentlichten und national anerkannten Sicherheitsnormen. Informationen zur Produktanwendung. Schaltschränke in geschützten Umgebungen Werkzeugmaschine in der Fabrikhalle Hochtemperaturofen Offroad-Baumaschinen Transformatoren Militärische Geräte Schalttafeln
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
7/0.20 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL1429
Serie:
Hook-up Wire PVC
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzengröße:
0,2 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
awg 24 schwarz litze
,
litze
,
litze awg24
,
2694742
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
Alpha Wire
,
7130BK005
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,10*
€ 20,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,17*
€ 39,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,95*
€ 24,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,47* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder 3,6 mm x 292mm, 100 Stück
RS Pro
178490
ab € 8,90*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,6 mm x 203mm, 100 Stück
RS Pro
233471
ab € 6,90*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,44*
Zubehör
SES Sterling, 6460001010, Wärmeschmelzendes Klebeband, L.=50m, B.=20mm, Schwarz
SES-Sterling
6460001010
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen