Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact LC1E Leistungsschütz 24 V-Spule, 3 -polig , 400 V / 18 A 7,5 kW 3 Schließer Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695551
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1E1801B7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motor-Controller
Spulenspannung = 24 V
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V
Kontaktnennstrom = 18 A
Reihe = EasyPact
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Länge = 45mm
Tiefe = 80mm
Better World-Verifizierung = Green Premium
Betriebstemperatur min. = -5°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V
Kontaktnennstrom:
18 A
Reihe:
EasyPact
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Länge:
45mm
Tiefe:
80mm
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: Motorcontroller, Motorsteuerungen, hauptschütz 24v, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, 2695551, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Schneider Electric, LC1E1801B7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,71*
€ 48,49*
€ 5,00*
ab € 37,64*
€ 50,98*
Frei Haus
ab € 38,92*
€ 52,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAERCE
ab € 14,82*
Zubehör
Schneider Electric
LAEN02
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.