Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorcontroller
>
Artikel
Schneider Electric EasyPact LC1E Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V / 18 A 7,5 kW 3 Schließer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2695554
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
LC1E1801M5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V
Kontaktnennstrom = 18 A
Reihe = EasyPact
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten = 1Öffner
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Breite = 74mm
Tiefe = 80mm
Better World-Verifizierung = Green Premium
Betriebstemperatur max. = +55°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V
Kontaktnennstrom:
18 A
Reihe:
EasyPact
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten:
1Öffner
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Breite:
74mm
Tiefe:
80mm
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Betriebstemperatur max.:
+55°C
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Motor-Controller
,
Motorcontroller
,
Motorsteuerungen
,
leistungsschütz 220v ac 3s
,
hauptschütz
,
schneider electric hauptschütz
,
2695554
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Schütze
,
Schneider Electric
,
LC1E1801M5
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,35*
€ 36,22*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,05*
€ 51,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,50*
€ 52,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,25*
€ 60,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric LAEN Hilfskontaktblock 2-polig EasyPact, 2 Öffner Frontmontage mit Schraube Anschluss
Schneider Electric
LAEN02
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen