Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact TVS LC1E Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig , 440 V / 25 A 11 kW 3 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695610
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1E2510M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motor-Controller
Spulenspannung = 220 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 440 V
Kontaktnennstrom = 25 A
Reihe = EasyPact TVS
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten = Schließer
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Länge = 74mm
Tiefe = 85mm
Better World-Verifizierung = Green Premium
Kontakt-Anzahl und -Position = 3-polig°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
440 V
Kontaktnennstrom:
25 A
Reihe:
EasyPact TVS
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten:
Schließer
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Länge:
74mm
Tiefe:
85mm
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Kontakt-Anzahl und -Position:
3-polig°C
Weitere Suchbegriffe: Motorcontroller, Motorsteuerungen, leistungsschütz 220v ac 3s, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, 2695610, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Schneider Electric, LC1E2510M7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,84*
€ 50,75*
€ 5,00*
ab € 61,25*
€ 77,33*
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 79,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAERCU
ab € 12,17*
Zubehör
Schneider Electric
LAEM1
ab € 5,31*
Zubehör
Schneider Electric
LAEN11
ab € 5,91*
Zubehör
Schneider Electric
LAEN20
ab € 5,91*
Zubehör
Schneider Electric
LAEN22
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.