Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact TVS LC1E Leistungsschütz 110 V ac-Spule, 3 -polig , 440 V / 32 A 15 kW 3 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695626
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1E3201F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motor-Controller
Spulenspannung = 110 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 440 V
Kontaktnennstrom = 32 A
Serie = LC1E
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten = 1Öffner
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Länge = 84mm
Tiefe = 86mm
Better World-Verifizierung = Green Premium
Betriebstemperatur max. = +55°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
440 V
Kontaktnennstrom:
32 A
Serie:
LC1E
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten:
1Öffner
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Länge:
84mm
Tiefe:
86mm
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Motorcontroller, Motorsteuerungen, leistungsschütz 110v ac, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, 2695626, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Schneider Electric, LC1E3201F7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,37*
€ 77,79*
€ 5,00*
ab € 72,78*
€ 93,43*
Frei Haus
ab € 75,24*
€ 96,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAETSD
ab € 46,09*
Zubehör
Schneider Electric
LAEP2
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.