Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Easy Modicon M200 Logikcontroller, 24 Eing. / 14 Digitaleing. Transistor Ausg.Typ Digitaler Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2696030
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM200CE24T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Hersteller Serie = Easy Modicon M200
Anzahl der Eingänge = 24
Ausgangstyp = Transistor
Versorgungsspannung = 24 V DC
Eingangstyp = Digitaler Eingang
Anzahl der Digitaleingänge = 14
Anzahl der Ausgänge = 24
Netzwerk-Typ = Ethernet
Schnittstelle = Ethernet
Ausgangsstrom = 2 A°C
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Easy Modicon M200
Anzahl der Eingänge:
24
Ausgangstyp:
Transistor
Versorgungsspannung:
24 V DC
Eingangstyp:
Digitaler Eingang
Anzahl der Digitaleingänge:
14
Anzahl der Ausgänge:
24
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Schnittstelle:
Ethernet
Ausgangsstrom:
2 A°C
Weitere Suchbegriffe: 2696030, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Schneider Electric, TM200CE24T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 312,54*
€ 379,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 421,28*
€ 506,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,75*
€ 603,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,66*
€ 595,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,26*
€ 552,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,47*
€ 521,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,28*
€ 501,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.