Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact EZC250N, Leistungsschalter MCCB 3P-polig, 75A / Abschaltvermögen 5 kA 550V 250V, Fest, L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2696144
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EZC100N3075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Reihe = EasyPact
Serie = EZC250N
Polzahl = 3P
Strom = 75A
Ausschaltvermögen = 5 kA
AC-Nennspannung = 550V
DC-Nennspannung = 250V
Montageart = Fest
Länge = 130mm
Breite = 75mm
Tiefe = 60mm
Besondere Merkmale = Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Reihe:
EasyPact
Serie:
EZC250N
Polzahl:
3P
Strom:
75A
Ausschaltvermögen:
5 kA
AC-Nennspannung:
550V
DC-Nennspannung:
250V
Montageart:
Fest
Länge:
130mm
Breite:
75mm
Tiefe:
60mm
Besondere Merkmale:
Kurzschlussschutz
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, 2696144, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Schneider Electric, EZC100N3075
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 120,94*
€ 146,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 135,66*
€ 158,33*
38 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 174,68*
€ 192,80*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 179,60*
€ 207,05*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 174,21*
€ 207,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.