Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coast LED Baustrahler Arbeitsleuchte 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697581
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     HX4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Typ = Arbeitsplatzbeleuchtung
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 80
Wiederaufladbar = Nein
Korrosionsschutz = Ja
Schutzart = IPX4
Weitere Informationen:
Typ:
Arbeitsplatzbeleuchtung
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
80
Wiederaufladbar:
Nein
Korrosionsschutz:
Ja
Schutzart:
IPX4
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, coast led arbeitsleuchte, led-baustrahler, arbeitslampe led, 2697581, Beleuchtung, Leuchten, Coast, HX4, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Work Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,69*
€ 28,62*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 22,94*
€ 32,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.