Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Lüftereinschub, Typ Lüftereinheit, H. 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698548
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     19713-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
Typ = Lüftereinheit
Abmessungen = 483 x 436 x 330mm
Höhe = 1U
Weitere Informationen:
Typ:
Lüftereinheit
Abmessungen:
483 x 436 x 330mm
Höhe:
1U
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, 19 zoll lüftereinschub, 2698548, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Schaltschrank-Kühlung, nVent SCHROFF, 19713006, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 612,41*
€ 708,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 617,92*
€ 736,00*
Frei Haus
ab € 660,65*
€ 764,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,00*
€ 875,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,61*
€ 868,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,26*
€ 830,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,31*
€ 771,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,92*
€ 735,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
10713-141
ab € 66,31*
Zubehör
Schroff
10713143
ab € 68,46*
Zubehör
Schroff
10713145
ab € 67,96*
Zubehör
Schroff
10713147
ab € 64,43*
Zubehör
Schroff
10713149
ab € 64,33*
Zubehör
Schroff
10713151
ab € 63,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.