Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN ADA Gehäusetür Typ Durchsichtige Tür Verriegelbar B. 400mm L. 400mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698627
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ADA04040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Türtyp = Durchsichtige Tür
Serie = ADA
Verriegelbar = Ja
Breite = 400mm
Länge = 400mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Türtyp:
Durchsichtige Tür
Serie:
ADA
Verriegelbar:
Ja
Breite:
400mm
Länge:
400mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 2698627, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, nVent HOFFMAN, ADA04040, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,84*
€ 239,72*
Frei Haus
ab € 202,48*
€ 247,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 225,67*
€ 283,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.