Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Kit, Tiefe einstellbar AMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698701
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AMG400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Kit, Tiefe einstellbar
Länge = 400mm
Material = Galvanisierter Stahl
Serie = AMI
Weitere Informationen:
Typ:
Kit, Tiefe einstellbar
Länge:
400mm
Material:
Galvanisierter Stahl
Serie:
AMI
Weitere Suchbegriffe: 2698701, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, nVent HOFFMAN, AMG400, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 55,175*
€ 67,765*
2
Frei Haus
ab € 57,265*
€ 70,475*
Lager 108
2
Frei Haus
ab € 65,275*
€ 82,065*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 82,065*
€ 97,65735
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,695*
€ 94,83705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,265*
€ 90,75535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,935*
€ 84,41265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 65,275*
€ 77,67725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 164,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.