Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenverstellung T 400 mm AMG400 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51578348
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AMG400
EAN/GTIN:
     8713574072220
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Tiefenverstellung T 400 mm AMG400 (VE2)

Tiefenverstellung T 400 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
382 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 55,175*
€ 67,765*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 57,265*
€ 70,475*
2
Frei Haus
ab € 65,275*
€ 82,065*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 70,475*
€ 83,86525
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,155*
€ 82,29445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,305*
€ 77,71295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,675*
€ 74,58325
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 57,265*
€ 68,14535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 140,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.