Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN F44 Kabelkanal Zubehör, Typ 90°-Winkelstück, Stahl, 4 x 4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698824
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F44WE90SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Flachwinkel (Kabelkanal)
Winkelstück
Kanalzubehörtyp = 90°-Winkelstück
Material = Stahl
Breite = 4 Zoll
Höhe = 4Zoll
Maße = 4 x 4Zoll
Serie = F44
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
90°-Winkelstück
Material:
Stahl
Breite:
4 Zoll
Höhe:
4Zoll
Maße:
4 x 4Zoll
Serie:
F44
Weitere Suchbegriffe: 90° winkelstück, flachwinkel (kabelkanal), winkelstück stahl, 2698824, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, nVent HOFFMAN, F44WE90SS, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,86*
€ 279,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 223,50*
€ 280,06*
Frei Haus
ab € 230,83*
€ 282,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,16*
€ 329,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.