Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Winkelstück F44WE90SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Winkelstück F44WE90SS
90° Winkelstück F44WE90SS
Artikel-Nr.:
     3517A-61570078
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F44WE90SS
EAN/GTIN:
     8713574241053
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Flachwinkel (Kabelkanal)
Winkelstück

90° Winkelstück F44WE90SS

90° Winkelstück, F22: Edelstahl-Durchführung 4X WW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
102
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,86*
€ 279,45*
Frei Haus
ab € 223,50*
€ 280,06*
Frei Haus
ab € 230,83*
€ 282,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,56*
€ 329,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.