Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools Nylon Werkzeugtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698972
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     5139C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Reißverschlusstasche
Werkzeugmappe
Typ = Tasche mit Reißverschluss
Gurt inkl. = Nein
Anzahl Fächer = 1
Anzahl Taschen = 1
Material/Stoff = Nylon
Weitere Informationen:
Typ:
Tasche mit Reißverschluss
Gurt inkl.:
Nein
Anzahl Fächer:
1
Anzahl Taschen:
1
Material/Stoff:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, werkzeugtasche, 2698972, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, Klein Tools, 5139C, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Belts & Tool Pouches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 18,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,83*
€ 19,36*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,57*
€ 24,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klein Tools
5139B
ab € 10,43*
Ähnlich
Klein Tools
5140
ab € 15,775*
Ähnlich
Klein Tools
KL-5139
ab € 13,18*
Ähnlich
Klein Tools
5139PAD
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.