Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools 5140 Werkzeugkoffer Olive, Orange, Gelb Kanvas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klein Tools 5140 Werkzeugkoffer Olive, Orange, Gelb Kanvas
Klein Tools 5140 Werkzeugkoffer Olive, Orange, Gelb Kanvas
Klein Tools 5140 Werkzeugkoffer Olive, Orange, Gelb Kanvas
Klein Tools 5140 Werkzeugkoffer Olive, Orange, Gelb Kanvas
Klein Tools 5140 Werkzeugkoffer Olive, Orange, Gelb Kanvas
Klein Tools 5140 Werkzeugkoffer Olive, Orange, Gelb Kanvas
Klein Tools 5140 Werkzeugkoffer Olive, Orange, Gelb Kanvas
Artikel-Nr.:
     108EL-2707985
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     5140
EAN/GTIN:
     0092644553677
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
426 g
Merkmale
Produktfarbe
Olive, Orange, Gelb
Material
Kanvas
Anzahl von Fächern
1
Sperren
Ja
Reißverschluss
Ja
Anzahl
4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 18,845*
€ 20,2925*
2 Tage
6
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 44,67*
€ 60,67*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 50,50*
€ 67,73*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,10*
€ 67,73*
8 Tage
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,00*
€ 124,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,2925*
€ 24,14808
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,845*
€ 22,42555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 81,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klein Tools
5139B
ab € 10,39*
Ähnlich
Klein Tools
KL-5139
ab € 13,19*
Ähnlich
Klein Tools
5139PAD
ab € 12,97*
Ähnlich
Klein Tools
5139C
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.