Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools Ballistisches Gewebe mit 600d Werkzeugtasche, 12.5Zoll x 19Zoll x 14Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698977
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     55452RTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
klein tools werkzeugtasche
werkzeugtasche
Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche
Material/Stoff = Ballistisches Gewebe mit 600d
Länge = 19Zoll
Breite = 12.5Zoll
Höhe = 14Zoll
Tragriemen = Nein
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Werkzeugtasche
Material/Stoff:
Ballistisches Gewebe mit 600d
Länge:
19Zoll
Breite:
12.5Zoll
Höhe:
14Zoll
Tragriemen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2698977, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Klein Tools, 55452RTB, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,77*
€ 363,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,89*
€ 327,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.