Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Solway Schürze Chemsol HG Lite Wiederverwendbar 127cm Blau PU PVC Unisex, Chemikalienbeständig, L 795mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2699042
Hersteller:
     Alpha Solway
Herst.-Nr.:
     CCHLT/005550/RY5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Materialeigenschaften = Chemikalienbeständig
Material = PU PVC
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Farbe = Blau
Art = Latzhose
Geschlecht = Unisex
Hüftumfang = 127cm
Reihe = Chemsol HG Lite
Länge = 795mm
Weitere Informationen:
Materialeigenschaften:
Chemikalienbeständig
Material:
PU PVC
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Farbe:
Blau
Art:
Latzhose
Geschlecht:
Unisex
Hüftumfang:
127cm
Reihe:
Chemsol HG Lite
Länge:
795mm
Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, pvc-schürze blau, fettschürze, 2699042, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Schürzen, Alpha Solway, CCHLT005550RY5, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Aprons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.