Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-GRIP Stahl Schlauchschelle Schneckengewinde, mit Flügelschraube, Ø 11 → 16mm x 9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-270013
Hersteller:
     JCS Hi-Torque
Herst.-Nr.:
     WSZC16BG
EAN/GTIN:
     5059045508441
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Innendurchmesser = 11 → 16mm
Schellentyp = Schneckengewinde
Material = Stahl
Innendurchmesser min. = 11mm
Innendurchmesser max. = 16mm
Bandbreite = 9mm
Schraubenkopf = Flügel

Schlauchclip mit Flügel. Schlauchschellen mit Schneckengewinde, Flügelschraubenausführung Glanzverzinkter Stahl Kunststoffbeschichtete Flügelplatte, mit Schwalbenschwanz fest in Schneckenschraube verankert Ideal für den Einsatz in Laboranwendungen und Anwendungen in Forschung und Entwicklung, bei denen ein häufiger Ausbau von Schläuchen notwendig sein kann
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
11 → 16mm
Schellentyp:
Schneckengewinde
Material:
Stahl
Innendurchmesser min.:
11mm
Innendurchmesser max.:
16mm
Bandbreite:
9mm
Schraubenkopf:
Flügel
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen jcs, schlauchbinder, 270013, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, HI-GRIP, WSZC16BG, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 75,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.