Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HEPC Induktivität PowerCore, 15 μH 1.2A AEC-Q200-001 mit Polystyrol-Kern, 6030 Gehäuse 5.9mm / 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2700850
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74408063150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 1.2A
Gehäuse-Form = 6030
Länge = 5.9mm
Tiefe = 5.9mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = 20%
Serie = WE-HEPC
Kernmaterial = Polystyrol
Induktivitätsbauweise = Geschirmt
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
1.2A
Gehäuse-Form:
6030
Länge:
5.9mm
Tiefe:
5.9mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
20%
Serie:
WE-HEPC
Kernmaterial:
Polystyrol
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: 2700850, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74408063150, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,94*
1 Tag
1498
1
€ 14,99*
ab € 0,719*
€ 1,98*
10
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 2,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.