Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-XHMI Induktivität PowerCore, 1,2 μH 14.2A AEC-Q200 mit Polystyrol-Kern, 6060 Gehäuse 6.65mm / 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2700864
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74439346012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1,2 μH
Gleichstrom max. = 14.2A
Gehäuse-Form = 6060
Länge = 6.65mm
Tiefe = 6.45mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = 20%
Serie = WE-XHMI
Kernmaterial = Polystyrol
Induktivitätsbauweise = Geschirmt
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,2 μH
Gleichstrom max.:
14.2A
Gehäuse-Form:
6060
Länge:
6.65mm
Tiefe:
6.45mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
20%
Serie:
WE-XHMI
Kernmaterial:
Polystyrol
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: 2700864, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74439346012, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
700
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,83*
1 Tag
700
1
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 5,79*
1
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 6,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 1.981,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.