Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCIA SMD Induktivität, 1,1 μH 14.7A AEC-Q200 mit Polystyrol-Kern, 7050 Gehäuse 7mm / 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2700899
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     784314011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1,1 μH
Gleichstrom max. = 14.7A
Gehäuse-Form = 7050
Länge = 7mm
Tiefe = 6.9mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = 20%
Serie = WE-HCIA
Kernmaterial = Polystyrol
Induktivitätsbauweise = Geschirmt
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,1 μH
Gleichstrom max.:
14.7A
Gehäuse-Form:
7050
Länge:
7mm
Tiefe:
6.9mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
20%
Serie:
WE-HCIA
Kernmaterial:
Polystyrol
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: 2700899, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 784314011, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,74*
1 Tag
1000
1
€ 14,99*
ab € 2,06*
€ 5,10*
1
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 5,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.