Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN CP Tragschiene B. 20mm L. 20mm Weichstahl für Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701338
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CP2020U
EAN/GTIN:
     8713574003026
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene
Produkt Typ = Querschiene
Serie = CP
Breite = 20mm
Länge = 20mm
Material = Weichstahl
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Querschiene
Serie:
CP
Breite:
20mm
Länge:
20mm
Material:
Weichstahl
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2701338, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, nVent HOFFMAN, CP2020U, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 6,62*
€ 8,69*
10
€ 5,46*
ab € 8,629*
€ 10,789*
10
Frei Haus
ab € 8,983*
€ 11,223*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.