Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschiene 20x20 ungelocht CP2020U (VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51579069
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CP2020U
EAN/GTIN:
     8713574003026
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene

Montageschiene 20x20 ungelocht CP2020U (VE10)

Montageschiene 20x20 ungelocht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
20 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
2 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 6,63*
€ 8,67*
10
€ 5,46*
ab € 8,639*
€ 10,869*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,993*
€ 11,213*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,213*
€ 13,34347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,073*
€ 13,17687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,613*
€ 12,62947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,563*
€ 12,56997
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,993*
€ 10,70167
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.