Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 510 IMP 1/2Zoll Rund Kreuzgelenk, 69 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702032
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     33020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1/2" stahlwille
1/2 kardangelenk
kardangelenk
Typ = Kreuzgelenk
Serie = 510 IMP
Kopftyp = Rund
Größe = 69 mm
Einsatzgröße = 1/2Zoll
Finish = Rotguss
Weitere Informationen:
Typ:
Kreuzgelenk
Serie:
510 IMP
Kopftyp:
Rund
Größe:
69 mm
Einsatzgröße:
1/2Zoll
Finish:
Rotguss
Weitere Suchbegriffe: 2702032, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Zubehör, STAHLWILLE, 33020000, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Components & Accessories
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
5
Frei Haus
ab € 34,69*
€ 41,61*
1 Tag
44
5
Frei Haus
ab € 34,49*
€ 42,58*
1
€ 4,00*
ab € 33,31*
€ 46,18*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 34,39*
€ 46,20*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 46,63*
€ 62,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.