Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC CXS Cylinder Series CXS Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend mit Kugellager, Bohrung Ø 20mm / Hub 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702793
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CXSL20-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
Führungszylinder
Stellzylinder
Hub = 40mm
Bohrung = 20mm
Serie = CXS
Ausführung = Zweifach
Lagertyp = Kugellager
Modellnummer = Cylinder Series CXS
Weitere Informationen:
Hub:
40mm
Bohrung:
20mm
Serie:
CXS
Ausführung:
Zweifach
Lagertyp:
Kugellager
Modellnummer:
Cylinder Series CXS
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder doppelwirkend, iso zylinder, smc normzylinder, 2702793, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, SMC, CXSL2040, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
28
Frei Haus
ab € 222,32*
€ 264,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,16*
€ 268,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 293,70*
€ 355,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,16*
€ 422,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,45*
€ 419,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,70*
€ 349,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.