| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2702871 Herst.-Nr.: GC3-4AS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druck max. = 2bar Druck min. = 0.02MPa Anzeigentyp = Analog Anzeigen-Außendurchmesser = 28 x 28mm Weitere Informationen: | | Druck max.: | 2bar | Druck min.: | 0.02MPa | Anzeigentyp: | Analog | Anzeigen-Außendurchmesser: | 28 x 28mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, 2702871, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, SMC, GC34AS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,00* | € 11,35* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,21* | € 11,97* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,56* | € 12,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|