Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC IS3000 Überdruck Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702886
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IS3000-02L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter smc
vakuumschalter
Druck Typ = Überdruck
Serie = IS3000
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = 60°C
Minimale Druckeinstellung = 0.1MPa
Weitere Informationen:
Druck Typ:
Überdruck
Serie:
IS3000
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
60°C
Minimale Druckeinstellung:
0.1MPa
Weitere Suchbegriffe: 2702886, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, SMC, IS300002L2, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.