Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 109 Ringschlüssel, Länge 860 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703196
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     109-R4
EAN/GTIN:
     3272670289659
Suchbegriffe:
2703196
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Gabel-Ringschlüssel
Schraubenschlüsselart = Ringschlüssel
Metrische Größe = 38mm
Gesamtlänge = 860 mm
Serie = 109
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ringschlüssel
Metrische Größe:
38mm
Gesamtlänge:
860 mm
Serie:
109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.