Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 36 mm, 30mm Kraft-Steckschlüssel Schlag-Steckschlüssel Stahl, 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703217
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     19143-36M
EAN/GTIN:
     3272670556126
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Steckschlüsselgröße = 30mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 36 mm
Steckschlüssel Typ = Kraft-Steckschlüssel
Material/Stoff = Stahl
Gesamtlänge = 85 mm
Antriebstyp = Zwölfkant
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
30mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
36 mm
Steckschlüssel Typ:
Kraft-Steckschlüssel
Material/Stoff:
Stahl
Gesamtlänge:
85 mm
Antriebstyp:
Zwölfkant
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz, 2703217, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schlag-Steckschlüsseleinsätze, SAM, 1914336M, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Impact Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.