Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Kaltmeißel, 27 mm, CrV-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703237
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     1-CL
EAN/GTIN:
     3272670243880
Suchbegriffe:
2703237
Handwerkzeuge
Hämmer & Abrisswerkzeuge
Meißel
Klingenbreite = 27 mm
Klingenmaterial = CrV-Stahl
Stückzahl = 1
Meißel Typ = Kaltmeißel
Länge = 200mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
27 mm
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Stückzahl:
1
Meißel Typ:
Kaltmeißel
Länge:
200mm
Weitere Suchbegriffe: SAM, 1CL, Hand Tools, Hammers & Demolition, Chisels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.