Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 239-R20G-FME Zange / Backen 73mm gebogen 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703251
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     239-R20G-FME
EAN/GTIN:
     3272670731325
Suchbegriffe:
2703251
Handwerkzeuge
Zangen & Schneider
Zangen
Zangentyp = Halbrundzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 200 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Backenlänge = 73mm
Modellnummer = 239-R20G-FME
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Halbrundzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
200 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Backenlänge:
73mm
Modellnummer:
239-R20G-FME
Weitere Suchbegriffe: SAM, 239R20GFME, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.