Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Hammer, Niethammer Konisch aus Stahl Fiberglas-Stiel 2kg 366,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703274
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     310-50TM-FME
EAN/GTIN:
     3272670731417
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Kopftyp = Konisch
Kopfmaterial = Stahl
Griff-Material = Fiberglas
Gesamtlänge = 366,5 mm
Gewicht = 2kg
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Konisch
Kopfmaterial:
Stahl
Griff-Material:
Fiberglas
Gesamtlänge:
366,5 mm
Gewicht:
2kg
Weitere Suchbegriffe: 2703274, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, SAM, 31050TMFME, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.