Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Kreuzmeißel, 6 mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703305
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     4-150-A-FME
EAN/GTIN:
     3272670740686
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel
Klingenbreite = 6 mm
Klingenmaterial = Stahl
Stückzahl = 1
Meißel Typ = Kreuzmeißel
Länge = 150mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Stückzahl:
1
Meißel Typ:
Kreuzmeißel
Länge:
150mm
Weitere Suchbegriffe: 2703305, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, SAM, 4150AFME, Hand Tools, Hammers & Demolition, Chisels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.