Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Ratschen Satz, Länge 213 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703327
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     50A-18-FME
EAN/GTIN:
     3272670731783
Suchbegriffe:
2703327
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Gabel-Ringschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe = 18mm
Finish = Chrom
Gesamtlänge = 213 mm
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe:
18mm
Finish:
Chrom
Gesamtlänge:
213 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.