Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodo Ehmann 463 Steckbarer Überspannungsschutz EMV-Filter 16A 230 V, Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703428
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0463x0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
emv-filter
Suppressor Typ = EMV-Filter
Betriebsspannung max. = 230 V
Montageart = Steckanschluss
Spitzenstrom max. = 16A
Serie = 463
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
EMV-Filter
Betriebsspannung max.:
230 V
Montageart:
Steckanschluss
Spitzenstrom max.:
16A
Serie:
463
Weitere Suchbegriffe: 2703428, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Bodo Ehmann, 0463x0200, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,51*
€ 54,87*
€ 4,00*
ab € 41,03*
€ 56,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.