Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0463x0200 Funk-Zwischensteckdose mit Netzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X901802
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0463x0200
EAN/GTIN:
     4012096010210
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
emv-filter

Features:
Schaltspannung 230 V
Schaltleistung 16 A
Filterfrequenzband: 0,15 - 30 MHz
Lieferumfang:
Zwischenstecker Netzfilter weiß 150kHz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Netzfilter
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Funk-Zwischensteckdose
Weitere Suchbegriffe: Ehmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 39,51*
€ 54,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,03*
€ 56,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.