| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2704146 Herst.-Nr.: KQB2R04-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = 6-mm-Steckanschluss Stecker B = 4 mm Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = KQB2 Modellnummer = SERIE KQB2 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 6-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 4 mm | Pneumatik-Anschlusstyp: | Steckfitting | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | KQB2 | Modellnummer: | SERIE KQB2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, reduktion, 2704146, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, KQB2R0406, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,39* | € 1,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,39* | € 2,11* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 1,66* | € 2,20* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,14* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|