Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC T Pneumatikschlauch Nylon 12 Schwarz, Innen-Ø 3mm / Außen 4mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704942
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     T0403B-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 4mm
Schlauchinnendurchmesser = 3mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 12
Länge = 20m
Anwendung = Allgemeine pneumatische Schläuche
Serie = T
Modellnummer = T0403
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
4mm
Schlauchinnendurchmesser:
3mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 12
Länge:
20m
Anwendung:
Allgemeine pneumatische Schläuche
Serie:
T
Modellnummer:
T0403
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, pneumatikschläuche ad 4mm smc, druckluftschlauch, druckluftschlauch smc, 2704942, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, T0403B20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
49
3
€ 4,90*
ab € 6,15*
€ 8,44*
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 6,12*
€ 8,46*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 9,94*
€ 13,46*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,58*
€ 16,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.