Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TLM Pneumatikschlauch PFA transparent, Innen-Ø 2mm / Außen 3mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704949
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TLM0302N-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 3mm
Schlauchinnendurchmesser = 2mm
Farbe = transparent
Material = PFA
Länge = 20m
Serie = TLM
Modellnummer = TLM0302
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
3mm
Schlauchinnendurchmesser:
2mm
Farbe:
transparent
Material:
PFA
Länge:
20m
Serie:
TLM
Modellnummer:
TLM0302
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch id 2mm ad 3mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch smc, 2704949, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, TLM0302N20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 28,99*
€ 38,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,81*
€ 46,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.