Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TS Pneumatikschlauch Nylon 12 Rot, Innen-Ø 9mm / Außen 12mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704956
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TS1209R-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 12mm
Schlauchinnendurchmesser = 9mm
Farbe = Rot
Material = Nylon 12
Länge = 20m
Anwendung = Allgemeine pneumatische Schläuche
Serie = TS
Modellnummer = TS1209
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
12mm
Schlauchinnendurchmesser:
9mm
Farbe:
Rot
Material:
Nylon 12
Länge:
20m
Anwendung:
Allgemeine pneumatische Schläuche
Serie:
TS
Modellnummer:
TS1209
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, pneumatikschlauch ad12mm id9mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch id 9mm, 2704956, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, TS1209R20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,33*
€ 82,56*
5 Tage
46
€ 4,90*
ab € 65,68*
€ 82,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,14*
€ 95,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.