| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2705153 Herst.-Nr.: ZP2-TB08MBN-H5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 8mm Pad-Typ = Flach Pad-Material = NBR Anschlusstyp = Mit Gewinde Serie = ZP2 Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 8mm | Pad-Typ: | Flach | Pad-Material: | NBR | Anschlusstyp: | Mit Gewinde | Serie: | ZP2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger, 2705153, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, SMC, ZP2TB08MBNH5, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 7,31* | € 9,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,07* | € 11,17* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,16* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|