Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC, M5, M5 X 0,8 T1, NPTF1/8, R(PT)1/8 Anpressdruck Druckschalter, -101kPa → 2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705168
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZSE1-00-55L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter smc
Betriebsdruck max. = 2 bar
Betriebsdruck min. = -101kPa
Druck Typ = Anpressdruck
Anschluss = M5, M5 X 0,8 T1, NPTF1/8, R(PT)1/8
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
2 bar
Betriebsdruck min.:
-101kPa
Druck Typ:
Anpressdruck
Anschluss:
M5, M5 X 0,8 T1, NPTF1/8, R(PT)1/8
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, druckluftschalter 2bar, 2705168, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, SMC, ZSE10055L, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
€ 4,90*
ab € 82,72*
€ 104,47*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 83,99*
€ 106,00*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 96,91*
€ 121,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,53*
€ 143,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.