Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS Handhähne M2,5 x 0.45mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705383
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     1050031025045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705383
Handwerkzeuge
Gewinde-Schneidzeug
Gewindebohrer
Gewindegröße = M2,5
Typ = Wasserhähne
Steigung = 0.45mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 44,5 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M2,5
Typ:
Wasserhähne
Steigung:
0.45mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
44,5 mm
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,34*
€ 65,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,98*
€ 65,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 51,91*
€ 61,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,08*
€ 58,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,68*
€ 56,74
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,30*
€ 47,96
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.