Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS Handhähne M10 x 1.5mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705391
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     1050031100150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705391
Handwerkzeuge
Gewinde-Schneidzeug
Gewindebohrer
Gewindegröße = M10
Typ = Wasserhähne
Steigung = 1.5mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 80 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Typ:
Wasserhähne
Steigung:
1.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
80 mm
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,32*
€ 63,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,73*
€ 62,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,16*
€ 59,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,93*
€ 55,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,12*
€ 54,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 38,61*
€ 45,95
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.